カテゴリ
- 研磨材(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- テープ(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(5)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 廣杉計器(3)
- ニチバン(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TOA(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- オンダ製作所(1)
- カメダデンキ(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- リスパック(1)
- ケニス(1)
- 八幡ねじ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs-320」の検索結果

シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
洋紙研磨紙
ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4個)当日出荷から3日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
紙やすり(サンドペーパー)
ケニス¥1,198税込¥1,3181組(25枚)当日出荷木工や石膏・プラスチックの研磨などに使える一般的な紙やすりです。 適当な大きさにカットしたり、折り畳んで使用します。シートサイズ(mm)203×280適合材木工、石膏、プラスチックなど
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 20mm
廣杉計器¥119税込¥1311個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×20ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥249税込¥2741袋(4本)当日出荷材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
惣菜容器 バイオカップ FG 320 BS 1P50 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)Φ129×44容量(mL)374
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)
CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
電源ケーブル(ACコード)英国イギリス用 3P-3P BSI規格適合品
トキトレーディング¥10,980税込¥12,0781セット(3個)3日以内出荷英国BSI、シンガポールPSB認証に適合した電源ケーブルです。BS1363/AとIEC320-C13に適合しています。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m仕様ACコード利用国:イギリス色黒長さ(m)2安全規格BSI
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X1コガタ6カク3シユ, M8X13シユ図解NoBC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コガタ6カクナット_No.53、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 コガタ6カクナット_No.45、MKF-345(ステンレスバイド) リコイルスタータ部品_No.19、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.60、JC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 コガタ6カクナット_No.59、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 コガタ6カクナット_No.48、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 コガタ6カクナット_No.48、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コガタ6カクナット_No.53、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.24、NK23B G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54など
サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)
Panasonic(パナソニック)¥999,800税込¥1,099,7801個63日以内出荷質量(kg)54種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式