カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(1)
- 安全用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bs-34t」の検索結果

木製壁掛型スピーカー 3W ATT付
TOA¥12,980税込¥14,2781台当日出荷仕様●パワーレベル:93トラスコ品番217-4550材質スピーカーコンセント:HIPS樹脂質量(kg)約1.7色キャビネット・スピーカーコンセント:ライトグレー(マルセンN8.5近似色)、前面ジャ-ジネット:ライトグレー(マルセンN8.0近似色)区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99対応国土交通省規格対応周波数特性160Hz~17kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ、10KΩ定格出力電力(W)3音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3材質(キャビネット)木製、HIPS樹脂認定取得日本消防検定協会認定評価品
減算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-10T
SMC¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-5T
SMC¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ
SMC¥57,980税込¥63,7781個20日以内出荷電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。用途二次電池対応接続口径1/4設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80