カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「bs-3505」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットオフバンドソー 谷口工業

    カットオフバンドソー

    谷口工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
    再生紙使用マーク適合
  • リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー UBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    32日以内出荷から47日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー KBH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    42日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー KWH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    42日以内出荷から47日以内出荷
    スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65
  • リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1個
    47日以内出荷
    材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM