カテゴリ
- オフィス家具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bs-4d」の検索結果

耐熱壁掛型スピーカ
TOA¥44,980税込¥49,4781個当日出荷耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス質量(kg)2.2形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153周波数特性90Hz~10kHz入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)スピーカー耐熱12cmコーン型定格入力(W)5インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
セーフティ・ドアスイッチ D4BS
omron(オムロン)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から6日以内出荷工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥13,963税込¥15,3591個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造![電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557496-251222-02.jpg)
電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ
GB[制御機器]¥93税込¥1021個当日出荷から3日以内出荷単3電池4本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。適合単3色黒スイッチなし端子形状Bスナップ数量(本)4
ハンギングフレーム
コクヨ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷適合デスクシステム・事務用デスク:ワゴン奥行き575mm用、デスクシステム・事務用デスク:MX+型・BS+型・アリオスD610(ワゴン)・ワークゲート(ワゴン)・デルフィ(ワゴン・A4引き出しのみ)・シンプレックス2(ワゴン)外寸法・幅(mm)328外寸法・高さ(mm)244外寸法・奥行(mm)540
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥15,980税込¥17,5781箱(1000本)3日以内出荷から60日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称アツシユクコイルバネ図解Noツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.5、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Jシリーズ部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.5、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.5、KBM-501D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.5、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.5、KBM-500D-1(改訂版) オプション1 (吊下げノズル)部品_No.5、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.4、KBM-503D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.5、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.5、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.5、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.5、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.5、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.5、BSA-950シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.5、BSA-650C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.5、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.5、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.5
カナグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称カナグマトメ図解NoBSA-950シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.4、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.カナグマトメ、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Jシリーズ部品_No.4、KBM-501D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.4、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.4、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Jシリーズ部品_No.4、KBM-503D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.4、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.4、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.4、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.4、KBM-500D-1(改訂版) オプション1 (吊下げノズル)部品_No.4、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.4、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.4
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H アプリコット 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H ベージュ 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H ローズ 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H ペールベージュ 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H チャコールグレー 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H クリームホワイト 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H イエローベージュ 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H インディゴブルー 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H ライトブルー 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合
フローザ 4人用ベンチ(各席肘付) 2175W520D630H ミントグリーン 旧品番LB20BS
オカムラ(岡村製作所)¥279,800税込¥307,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2175×520×630グリーン購入法適合






















![電池ケース 単3×4本 Bスナップタイプ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557496-251222-02.jpg)