カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「bs-gul2008pt」の検索結果

法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 8ポート
BUFFALO(バッファロー)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷。Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX機能搭載。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。JumboFrame(9216Bytes)対応。全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用。ファンレス設計。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録。動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能