カテゴリ
- 切削工具(16)
- 制御機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(5)
- 物流用品(5)
- 機構部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 整備工具・収納(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(12)
- TAKMAN(7)
- アソー(4)
- ノガ(4)
- brembo(4)
- KITO(キトー)(3)
- ナカバヤシ(3)
- ビアンコジャパン(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- エスコ(2)
- サンハヤト(2)
- 大同メタル工業(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ユニカ(2)
- ナベヤ(2)
- HASCO(2)
- フジックス[縫製用品](2)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs101」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥769~税込¥846~特価1個ほか当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)
ビアンコジャパン(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(80g)当日出荷石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)ボトル形状チューブ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2使用工具(塗付)ゴムヘラ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エースボール ストレート型 両外ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ダブルサルカン BS
大洋製器工業(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます用途荷役作業。安全率5倍
ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥67税込¥74特価1個当日出荷から7日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥67税込¥74特価1個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
タジマ ビット交換ソケット
タジマツール(TJMデザイン)¥3,698税込¥4,068特価1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。用途インパクトドライバー用ソケット
ブレッドボード用パーツセット(基本セット)
サンハヤト¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
マルチプル・リミットスイッチ VB
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から117日以内出荷形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
TBS スタッド端子台
日東工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
カチットワイヤーW 両端リングタイプ
WAKI(和気産業)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷から5日以内出荷一度接続すると、はずれない!! 工事不要、ワンタッチ接続! 差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。用途店舗での盗難防止 展示品の管理 オフィス・倉庫の防犯に材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥2,798税込¥3,078特価1袋(2本)当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
カッター付きケース
コクヨ¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷きれいな状態で持ち運びができるカッター付きケース。 ダイヤルを回すとテープをかんたんに繰り出せる。 軽くまっすぐにカットできる。 シャッター付きでごみが入りにくい。材質本体:ABS・POM、刃:ステンレス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×24繰り返し・詰め替え対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
薄手ブルーシート
萩原工業¥9,098税込¥10,0081枚当日出荷お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。用途屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとしてハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ブリーチング・スピリッツ・ペースト
ビアンコジャパン¥78,980税込¥86,8781箱(400g×24本)翌々日出荷建築素材を傷つけず頑固なサビを分解除去するブリーチング・スピリッツ・ペースト。建築素材に付着・浸透してしまった金属サビや汚れを分解・除去する製品用途ユニットバスに付着したもらいサビの除去。 真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。 その他、大理石・コンクリートなどに付着したサビの除去にも有効です。使用工具(塗付)ゴムヘラ、刷毛等標準使用量150~300g/m2希釈希釈なし危険物の類別非危険物
ファインベルトサンダー アタッチメント
NSK(ナカニシ)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷仕様ベルト走行スピード/0~825m/分使用ベルト幅/4、6、8mm付属品標準装備付属品 アレンレンチ(3mm) 標準付属工具 サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2トラスコ品番324-4873質量(g)350
キャリパースライドピンブラシセット スチール用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブラック)
アソー(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)
アソー(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ブルーシート大判 中厚手#2000 10m×15m
今村紙工¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷大きさ10m×15mのビッグサイズブルーシート。約15kgで軽く使いやすいです。用途土木、建築現場、レジャー・アウトドア、災害対策に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状折りたたみ色青番手#2000呼び寸法(縦×横)(m)10×15
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥23,980~税込¥26,378~1箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
サニタクリーンⅢ
サニタクリーン¥329税込¥3621枚5日以内出荷3つの機能性素材(抗ウイルス銅イオン不織布、抗菌消臭ポリマー、消臭ポリエチレン袋)により、高い抗ウイルス・抗菌・消臭能力を発揮。用途多くの人が利用する避難所での使用に最適な、災害用携帯トイレです寸法(mm)【袋】650×550機能消臭・抗菌