カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(1)

「bs101p」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン

    業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)

    ビアンコジャパン(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(80g)
    当日出荷
    石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
    用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)ボトル形状チューブ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2使用工具(塗付)ゴムヘラ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ブリーチング・スピリッツ・ペースト ビアンコジャパン

    ブリーチング・スピリッツ・ペースト

    ビアンコジャパン
    78,980税込86,878
    1箱(400g×24本)
    翌々日出荷
    建築素材を傷つけず頑固なサビを分解除去するブリーチング・スピリッツ・ペースト。建築素材に付着・浸透してしまった金属サビや汚れを分解・除去する製品
    用途ユニットバスに付着したもらいサビの除去。 真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。 その他、大理石・コンクリートなどに付着したサビの除去にも有効です。使用工具(塗付)ゴムヘラ、刷毛等標準使用量150~300g/m2希釈希釈なし危険物の類別非危険物
  • ブリーチング・スピリッツ・ペースト ビアンコジャパン

    ブリーチング・スピリッツ・ペースト

    ビアンコジャパン
    24,980税込27,478
    1本ほか
    4日以内出荷
    石材・コンクリート・塗装面等に付着した鉄・銅などの各種金属サビを分解・除去します。成分が中性のため石材を傷めることがありません。ペースト状になっているので、壁面や垂直スペースでも効果を発揮します。
    用途コンクリートに付着・浸透したサビの除去。真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去(必ずご相談の上ご使用下さい)。材質チオグリコール酸アンモニウム・植物粉・水透明