カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(1)

「bs1205」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シートペーパー(5枚入り) TRUSCO

    シートペーパー(5枚入り)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
    用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。幅×長さ(mm)230×280適合材各種金属
  • ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 (V型)

    ヨコヅナ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防草シート タフストップ メモリーターフ

    防草シート タフストップ

    メモリーターフ
    25,980税込28,578
    1巻
    翌々日出荷
    人工芝をきれいに設置するために考えられた防草シートです。 遮光率が99.95%と高く、雑草の生育を抑制します。 スパンボンド製法で製造された連続した長繊維でできているため、端面や表面からの糸くずが出にくくなっています。 ・ポリエステル製で優れた耐久性を実現。 ・透水性があり、水はけの心配なし。 ・柔軟性があるため、人工芝を設置する際によれにくい。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院長さ(m)50ブラック材質高密度ポリプロピレン、長繊維不織布厚さ(mm)0.41耐候年数(年)10遮光率(%)99.95
  • ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠

    ヨコヅナ
    78,980税込86,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
    用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産) 谷口工業

    ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)

    谷口工業
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
    用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に幅(mm)13
  • ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産) 谷口工業

    ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)

    谷口工業
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。
    用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に幅(mm)13刃数(p)14
  • ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材) 谷口工業

    ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)

    谷口工業
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    外国産材料を使用した安価タイプの商品です。
    用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に材質ハイス幅(mm)13刃数(p)14
  • ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材) 谷口工業

    ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)

    谷口工業
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    外国産材料を使用した安価タイプの商品です。
    用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に材質ハイス幅(mm)13刃数(p)18
  • ポータブルバンドソーコバルトVL(国産) 谷口工業

    ポータブルバンドソーコバルトVL(国産)

    谷口工業
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    国産最高級材料を使用しバリアブル(VL)ピッチでステンレス材の切断に最適です。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。VL(バリアブル)は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。
    用途ステンレス管(肉厚6mm以下)幅(mm)13刃数(p)10/14
  • ポータブルバンドソーコバルトVL(国産) 谷口工業

    ポータブルバンドソーコバルトVL(国産)

    谷口工業
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    国産最高級材料を使用しバリアブル(VL)ピッチでステンレス材の切断に最適です。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。VL(バリアブル)は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。
    用途ステンレス管(肉厚4mm以下)幅(mm)13
  • ポータブルバンドソーコバルトVL(外材) 谷口工業

    ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)

    谷口工業
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応
    用途ステンレス管(肉厚6mm以下)幅(mm)13刃数(p)10/14
  • ポータブルバンドソーコバルトVL(外材) 谷口工業

    ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)

    谷口工業
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応
    用途ステンレス管(肉厚4mm以下)幅(mm)13刃数(p)14/18
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
    材質ステンレス/竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16仕上鏡面取手取手