「bs2012」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ネジ変換ボルト 並目×並目 ラクテム

    ネジ変換ボルト 並目×並目

    ラクテム(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
    用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。付属品座金材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングボルト SBS ナベヤ

    スイングボルト SBS

    ナベヤ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質SUM22タイプSBS表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • BS(ベース) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    BS(ベース)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    芯高調整に
  • スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BWEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BWEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • UBS(ベース) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    UBS(ベース)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    芯高調整に
    材質SUS304
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000WEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000WEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BEシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
    付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
  • ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック BTシャンク

    BIG DAISHOWA
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • RAホルダニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    RAホルダニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
  • ニューベビーチャック/ナットナシ BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック/ナットナシ

    BIG DAISHOWA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
  • ニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    ニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    4日以内出荷
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    寸法(mm)40×46×32色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
  • USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ パトライト(PATLITE)

    USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
    材質PC色グローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
  • レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ 12ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    Auto-Negotiation(100M/1000M/2.5G/5G/10G Full-Duplex)機能搭載。Half-Duplex非対応です。Auto-MDI/MDI-X 機能搭載です。JumboFrame(9216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送です。IEEE802.3x フローコントロールサポートです。不良パケットフィルタリング機能搭載です。LEDインジケータ搭載です。金属筐体採用です。電源ユニット内蔵です。省電力モード対応(EEE、LinkDown時)。2.5/5G動作時は非対応です。ループ防止機能(WebUIによりOn/Off切替可)・WebUIサポートです。
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格20A 125V厚さ接続端子/0.7tケーブル接続方法圧接方式絶縁体本体:PC(ポリカーボネート)機能TR有接続端子主なメッキ方法:スズメッキNEMA規格NEMA 5-20RソケットT字UL規格E476907