カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(16)
  • 物流用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs210」の検索結果

関連キーワード
129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    ボタン数2準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)種類露出形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)AC2500
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • 軽量専用脚立 アルインコ

    軽量専用脚立

    アルインコ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    翌日出荷
    プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
    仕様折畳式材質アルミニウム踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
  • LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 20形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ビットスルー両口Wソケット SK11

    ビットスルー両口Wソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
  • チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション

    チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

    イマオコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • ブラウス レディス 7分袖 住商モンブラン

    ブラウス レディス 7分袖

    住商モンブラン
    ¥3,198税込¥3,518
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色白混率(%)ポリエステル65%、綿35%素材ブロード性別女性用
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 業務用車向けバッテリー PRODA BUS GSユアサ

    業務用車向けバッテリー PRODA BUS

    GSユアサ
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様とって形状(上部)突出電圧(V)12
  • 組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a 長谷川工業

    組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a

    長谷川工業
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    翌日出荷
    防水性に優れるシマ板タイプ。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 頑強なアルミ縞板で、防滑性をさらに向上させました。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
  • マティル Sサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    マティル Sサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(22枚)
    4日以内出荷
    用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3寸法(mm)304.8×457.2工法一般工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(下地:セメント系、モルタル、コンクリート、接着剤:セメントU10/セメントEP20)
  • エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE GBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • 空調ベスト(服のみ・ハーネス対応) サンダンス

    空調ベスト(服のみ・ハーネス対応)

    サンダンス
    ¥3,690税込¥4,059
    1着
    5日以内出荷
    強度と耐久性に優れたポリエステルリップ生地を使用し、風の漏れを防ぐ空調ベスト。 YKK製ファスナー使用。背中開閉でハーネスにも対応。 衿裏メッシュ仕様でべとつきを防ぎます。 左胸にスマートフォンなどの収納に便利なファスナー付きポケット。 内側バッテリーポケットに予備バッテリーも収納可能(左右2ヵ所)。コードの垂れ下がりを防ぐケーブル止めテープ付き。 新たにファン取り付け口にPVC樹脂を使い、ファンの脱落を防ぎます。
    用途各種現場作業、運送業、倉庫内作業、工場内作業、ガーデニング、農作業仕様ポリエステルリップ生地使用、ファスナー付きポケット、ハーネス対応バックファスナーセット内容空調ベストのみ色スノーCAMO混率(%)ポリエステル100
  • 電池ばね線タイプ プラス極用電池ばね アキュレイト

    電池ばね線タイプ プラス極用電池ばね

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    総巻数(巻)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブリッジ アルミス

    アルミブリッジ

    アルミス(1件のレビュー)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ

    緑測器(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
    仕様(EMS)100V/m質量(g)約30タイプ密閉性/IP65種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~125角度(°)120分解能12bit/Vin消費電流(mA)20以下直線性(絶対)±4%FS・FS=90°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60単独直線性(%)±3相当電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8
  • エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE DYBS

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥289,800税込¥318,780
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • Stealth 700 Gen 3 XB Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Stealth 700 Gen 3 XB Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボタ…
    色ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
  • デジタル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    デジタル・オシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)
    ¥382,800~税込¥421,080~
    1台ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。 9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。 レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。 使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。 Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。
    分解能(垂直軸)8ビット最大消費電力(W)80測定機能(自動)32種高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V)ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)DCまたはAC最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと帯域制限20MHzサンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)レコード長5Mポイント最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%
  • バッドボンファイヤー Mt.SUMI(マウントスミ)

    バッドボンファイヤー

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    12日以内出荷
    ビギナーにも使いやすい。よく燃えるため、焚火初心者でも簡単に火起こしが可能で、焚火の維持も楽に行えます。取っ手付きで本体が熱くても燃焼途中や撤収時に移動が可能。大き目サイズ、収納はコンパクト。40cmの薪が入るよう設計した大きめサイズ。分解式で収納はコンパクトに。組立に工具は不要です。専用収納バッグ付属。
    用途八角形の二次燃焼焚き火台。つぼみ(BUD)をイメージした八角形の組立式焚き火台。二次燃焼を起こす二重構造に加え、炎が持続しやすい深型。一般的な焚火台より高い燃焼効率を実現。煙も少なく、灰も殆ど残りません。セット内容凸型パーツ×4、凹型パーツ×4、ロストル、取っ手付きベース、収納バッグ質量(kg)7寸法(cm)(展開時)W49×D49×H28、(収納時)W44×D41×H12
  • BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×ジュウエンダマ) Mt.SUMI(マウントスミ)

    BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×ジュウエンダマ)

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    12日以内出荷
    デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
    用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。材質デアン、コットン、シリコン耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
  • BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×マッチャ) Mt.SUMI(マウントスミ)

    BBQ耐火&耐熱グローブ(ホワイト×マッチャ)

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    12日以内出荷
    デアン繊維とシリコン樹脂が両面にあるので、左右どちらでもサッと着けられます。動きやすい5本指タイプ+シリコン素材なのでグリップ力もアップ。洗濯機洗いOKです。裏地には蒸れを防止するコットン100%を使用。また、5本の指先で表地と裏地を留め加工して、洗濯等で裏地が出てくるストレスも解消しました。
    用途高温に耐える。500℃までの高温に~15秒耐える耐火・耐熱グローブ。バーベキュー、焚火などのアウトドアでのご使用の他にも、ご自宅でのお料理、オーブン。そして車やバイクのメンテナンスにも、様々な場面でご使用いただけます。材質デアン、コットン、シリコン耐熱性【時間】500℃:~15秒、350℃:~22秒、250℃:~30秒、100℃:~60秒(※EN407 EN420 CE 認証)
  • モーターカバー組 KITO(キトー)

    モーターカバー組

    KITO(キトー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • コントローラカバーブクミ KITO(キトー)

    コントローラカバーブクミ

    KITO(キトー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • Stealth 700 Gen 3 XB Cobalt TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Stealth 700 Gen 3 XB Cobalt

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    17日以内出荷
    CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボタ…
    接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
  • BS小桜 633-210 シコク

    BS小桜 633-210

    シコク
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    9日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • BBS ビットスルーソケット ビックス

    BBS ビットスルーソケット

    ビックス
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BBS AT ワンタッチビットスルーソケット ビックス

    BBS AT ワンタッチビットスルーソケット

    ビックス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【bit diameter】6.35
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

    SMC(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気