カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
「bs213」の検索結果

ベーシックシリーズ 腰袋 フタ付
KH(基陽)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応色ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)適合ベルト幅(mm)50
BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から5日以内出荷青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
金魚メダカの汚れを抑える黒玉サンド
マルカン ニッソー(1件のレビュー)¥458税込¥5041袋(800mL)5日以内出荷水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。材質黒ぼく土
メガネ拭き ポケットチーフ クリーニングクロス
FABRIC(ファブリック)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷ポケットチーフとしても使用できるおしゃれなメガネ拭き。超極細の繊維であるマイクロファイバーによって作られており、普通の繊維ではなかなか取れない油膜や汚れなどを拭き取りやすくします。メガネだけでなく、スマートフォンやタブレットなど幅広くご使用できます。星形のデザインとなっており、中央をつまんで胸元に差し込むだけで、簡単にスリーピークスのようなポケットチーフが完成します。ギフトにもおすすめです。材質ポリエステル/ナイロン質量(g)約7寸法(幅W×高さH)(cm)約35×30
バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥23,980税込¥26,3781箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電流(A)63取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)20
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac
COOPER BUSSMANN¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690AC定格電流(A)100取付方式DINレール取付