カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- バイク純正部品(27)
- 電気材料(17)
- オフィス家具(12)
- 作業工具(8)
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(140)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- CKD(16)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- KTC(8)
- ADVANTEC(5)
- WALTHER(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- RS PRO(3)
- ケツト科学研究所(2)
- 廣杉計器(2)
- omron(オムロン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- マスプロ電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bs2e」の検索結果

6.3sq.スピンナハンドルリペアキット
KTC¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番373-3238セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1種別リペアキット締付トルク(N・m)6.3差込角(sq.)6.3
グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)
渡辺電機工業¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / BS-E RoHS2対応品
廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷色スペーサー:乳白色熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110UL規格UL94-HB(スペーサー)材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応