カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(5)
- 保管用品(1)
絞り込み
「bs3510」の検索結果

ルミナス バスケット
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小物をまとめるのに便利なバスケットです。 そのままスチール棚に乗せたり、スチール棚の枠に引っ掛けても使用できます。材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)25
ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
ノガ プラスチック用セット(Plastic Set)
ノガ¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359,800税込¥395,7801個42日以内出荷から47日以内出荷スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥329,800税込¥362,7801個42日以内出荷から62日以内出荷スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55