カテゴリ
- 電気材料(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- バイク純正部品(16)
- 自動車純正部品(16)
- 制御機器(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- 家電(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- MAZDA(マツダ)(16)
- RS PRO(66)
- SMC(46)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- エスコ(2)
- シャープ(4)
- スズキ(16)
- スバル(2)
- ネグロス電工(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- マスプロ電工(3)
- 前澤化成工業(2)
- 大阪魂(3)
- 昭和コーポレーション(2)
- 東洋バルヴ(3)
- 椿本チエイン(3)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs65」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10本)当日出荷から8日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
VU継手 持出しソケット
東栄管機(18件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(44本)当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
排水特殊継手 持出しニップル LBS
前澤化成工業(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル


ウェーブクッション 大
カーボーイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷大きなウェーブ形状!。クッション性が高く弾力のある触感!。ぶつかった時の衝撃をやわらげます。ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。用途安全対策に付属品専用両面テープ材質本体/発砲ゴム(NBR)長さ(mm)2000幅(mm)約80厚さ(mm)約8粘着剤専用両面テープ/アクリル系
ビスアジャスター
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷クロス貼り、または塗装仕上げの下地板(石膏ボード・コンパネ)などの、取り付け時のビスの打ち込みすぎを防ぎます。ビスの深さ調整が自在にできます。すべてのビスに対応できます。作業完了は一目で確認でき、ビス及びビットの破損を防ぎます。作業性が良い超軽量タイプ(24g)。6.35差し込み口充電ドライバー・全長65mmビットでご使用ください。
バイソンひねりワイヤーカップブラシ
クロダブラシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥24,980税込¥27,4781箱(100本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
フラスコアダプター BBSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から41日以内出荷各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
19.0sq.スピンナハンドル
KTC¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷全長(mm)500質量(kg)2.1穴径(Φmm)グリップ:10グリップ径(Φmm)29.7差込角(sq.)19.0
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型)
ネグロス電工¥269税込¥2961個4日以内出荷から5日以内出荷造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)



ガードコーン RBS
サンポール¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本
フォトルカボード(耐水性ゲルチョークセット)
つくし工房¥6,698~税込¥7,368~1組4日以内出荷「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2アーム長さ(mm)190~545穴径(mm)(上部)4
Quick-Build ネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,498税込¥10,4481箱(500本)翌々日出荷従来のハーネスボードアクセサリやテスターをQuick-Build固定プラットホームに取り付けます。![ブックスタンド(BSシリーズ) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533294-200115-02.jpg)


ブックスタンド(BSシリーズ)
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS)サイズH型ケース付タイプ組立式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36有効寸法(mm)棚下:80
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥329~税込¥362~1個5日以内出荷から17日以内出荷造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) 差込オス式
岩崎製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から11日以内出荷消防車に町野式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※町野式オス仕様。材質アルミ製規格町野式男
プラスチックスナップボタン
日本紐釦貿易¥449税込¥4941袋(12組)4日以内出荷軽くて丈夫な安心安全の日本製プラスチックスナップ。糸付きボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニフォーム・ナイトウェアならコレ!対応生地厚:~約1.2mm主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなど用途。対応生地厚:~約1.2mm。主な用途:シャツ、ナイトウェア、バッグ、ポーチなどセット内容ヘッド 24個 / バネ 12個 / ゲンコ 12個材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)11.5
軽施工HUBボックス KHBS
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から8日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、壁掛け露出形取付基板木製基板 12mm
ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形
KG¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15
HUBボックス HBS
河村電器産業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から8日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
ソフトフィニッシュ ESD スタビーマイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし





























![ブックスタンド(BSシリーズ) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533294-200115-02.jpg)