カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 制御機器(10)
- 研磨材(9)
- 作業工具(7)
- 安全用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 切削工具(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- ベンカン機工(8)
- アルインコ(6)
- SMC(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- TRUSCO(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- RICHCO(3)
- RS PRO(3)
- CKD(2)
- ノガ(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bs80」の検索結果

ワイヤレススキャナBS80用2スロット充電クレードル
Newland¥8,298税込¥9,1281台当日出荷BluetoothバーコードリーダーBC-BS80Ⅱシリーズ専用の2連充電クレードルです。質量(g)166外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×126×64RoHS指令(10物質対応)対応
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(8本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
埋込取付枠(安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥149税込¥1641台当日出荷安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用商品番号BS80
洋紙研磨紙
ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(50枚)当日出荷一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
分岐母線支持台(低圧用)
篠原電機¥859税込¥9451個当日出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(8本組)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
安全靴 ラスティングブルLBS-806
福山ゴム工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から4日以内出荷つま先を保護する樹脂先芯入り。踵が踏める2WAY仕様。4層構造でクッション性アップ。抗菌防臭加工中敷き。材質(アッパー)8号帆布材質(ソール)ラバーウィズ3E標準質量(g)355材質(先芯)樹脂
ウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥77,200税込¥84,9201個当日出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
ラジオ付き手回し充電ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能。・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可付属品ストラップ、USB接続ケーブル材質ABS樹脂色ブラック本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHzエコロジー商品省エネ
ステンレススーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
【大容量】防水シーツ 使い捨て レギュラー 800枚
アイリスオーヤマ¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷吸水力が高く、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑える防水シーツです。大容量&使い捨てタイプで気軽にお使いいただけます。綿状パルプを使用した特殊構造により十分な吸収力を持たせました。汚れを下に通さないバックシートで裏モレを防止。使用後は包むようにして捨てられるので、後始末が簡単です。抗菌・高吸収ポリマーで水分をゼリー状に固めるので、逆戻りしにくくいつでもサラサラ。【用途】 防水シーツ 介護 ペット 育児 おむつ替え 嘔吐 尿漏れ おねしょ 寝汗 ペットシーツ 介護シーツ材質パルプ、不織布、吸水紙、抗菌ポリマー、PEフィルム寸法(幅W×奥行D)(mm)440×330内容800枚(200枚×4)
まとめ買い シートペーパー 250枚セット
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781箱(250枚)当日出荷から9日以内出荷50枚入りX5パックの250枚お買い得品番です。基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。材質砥粒:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth 2次元コードリーダー 抗菌仕様 BC-BS802DV2
BUSICOM(ビジコム)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。仕様PCS値:0.3色クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式752×480pixelCMOSセンサー落下耐久(m)1.2
ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から5日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合ナス型・丸底フラスコ用
Bluetoothモデル ワイヤレス2次元バーコードスキャナ(黒)
ニューランド¥32,980税込¥36,2781個当日出荷IOS、Android両方に対応可能。コンパクトなサイズで、スマートフォンやタブレットと組み合わせて使用するシーンに適しています。Bluetooth搭載の小型バーコードスキャナ(1次元/2次元併用モデル)です。IOS、Android両方に対応可能。インターフェースBluetooth対応コード2次元
Bluetooth 1次元バーコードリーダー 抗菌仕様 BC-BS801DV2
BUSICOM(ビジコム)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。仕様PCS値:0.3色クリーンホワイト保護等級IP42インターフェース無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh)メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)保証期間1年充電時間(時間)約3.5動作時間11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.商品タイプポケットタイプ読取方式2500pixelCCDセンサー落下耐久(m)1.2
たてとい 瞬水 S15 パッチン控え はいとい用
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381セット(30個)8日以内出荷はいとい用雨樋固定具です。適合S15材質プラスチック+ステンレス足長(mm)250
Φ8.0mm 90°ミニボアスコープ 175mm
スリーアールソリューション¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています