カテゴリ

  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsb-2w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソー替刃 SK11

    バンドソー替刃

    SK11(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    SK11バンドソー替刃です。
    用途SWB-200N用替刃。適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N周長(mm)1430
  • ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ 摂津金属工業

    ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ

    摂津金属工業
    73,980税込81,378
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
    仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA