カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 店舗什器・備品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bsf-3-2」の検索結果

絶縁用ブッシュ
MAC8(マックエイト)¥7,198税込¥7,9181袋(100個)当日出荷から9日以内出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504BS)
SMC¥73,980税込¥81,3781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(F) G
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB502BS)
SMC¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BS)
SMC¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BS)
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511BS
SMC¥53,980税込¥59,3781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類G![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073067-211220-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷仕様直付け施工用材質ABS樹脂色ホワイト適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073067-211220-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷仕様直付け施工用材質ABS樹脂色ブラック適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
タップセット RS PRO ハンドタップ 3/8 BSF ISO, 材質 HSS
RS PRO¥6,598税込¥7,2581セット7日以内出荷BSF - Thread タップセット. テーパータップ( 4 ° の面取り) 1 本とセットあたりプラグタップ( 23 ° の面取り) 1 本 ポリプロピレンチューブで提供されます仕様ねじサイズ = 3/8 BSFタイプ = ストレート溝ねじ規格 = BSFねじ方向 = ライトハンド個数 = 2ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 10 mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 20TPI









![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073067-211220-02.jpg)