カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
「bsh2202」の検索結果

分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
分岐回路増設対応 リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。種別リニューアルボックスタイプ分岐回路増設 単3深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台収納機器BSH2202(20A)×2
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から11日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
スマートコスモ 太陽光発電システム+オール電化対応リニューアルボックス
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台32日以内出荷スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムとオール電化が同時に対応可能になります仕様太陽光発電システム+オール電化対応種別リニューアルボックスタイプBHRタイプ深さ(mm)124縦(mm)340横(mm)374入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×359×30収納機器エコキュート用 BSH2202(20A)、太陽光発電用 BJWA33037(30A)