カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsh4u120u3bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
PCアクセサリーカテゴリ