カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bshsbtr500bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    10,390税込11,429
    1本
    当日出荷
    1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える
    仕様マルチペアリング:最大8台セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書ブラック質量(g)約14連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)充電時間(時間)約2アズワン品番64-3774-53プロファイルA2DP通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)