カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
「bshshus310bk」の検索結果

PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載
BUFFALO(バッファロー)¥3,098税込¥3,4081台翌日出荷USB接続。両耳ヘッドバンド。40mm大型ドライバー採用。ノイズキャンセリングマイク搭載付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.8接続方式USB Type-A感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6か月間動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)0~90指向性双指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)100イヤホン形状オーバーヘッド