カテゴリ
- 切削工具(5)
- 電動工具(2)
絞り込み
「bsk-1100」の検索結果

ホースジョイント26ー38
マキタ(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合機種9533BSK、9526BSK、PC5001C、9740、9741、PC1100 、PC9001、9401、9402、9901、9900B、100mmディスクグラインダ、125mmディスクグラインダ
リチウムイオン電池パック
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷10.8V充電工具用のリチウムイオン電池(容量:1500mAh)です。サイズ:幅65×高さ47×奥行87mm。質量:210g。材質:PC。原産国:中国用途10.8V充電工具への電源供給適合BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1適合機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1タイプ10.8Vリチウムイオン電池対応機種BID-1110L1・BD-1110L1・BSK-1000・BCK-1100・BW-1110本体のみ・BBY-1110本体のみ・BS-1110L2・BS-1110本体のみ・BCG-1110本体のみ・BB-1100L1・BB-1100本体のみ・DSH1120L2・DSH1120本体のみ・BHT-1100L1・BHT-1100本体のみ・BHC-1020L1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷●木材や合成樹脂の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の交換用目立刃です(No.88及び89)用途木材や合成樹脂の切断材質SK材入数(本)1
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷●軟鋼材薄物の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●長寿命なバイメタルブレードです用途軟鋼材薄物の切断適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数24切断対象ステンレス、軟鋼材、非鉄金属、合成樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)3日以内出荷●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下切断対象釘が入った木材、樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥669税込¥7361個3日以内出荷●レシプロソー用、コンパネ・ベニヤなどの切断に適しています ●荒切、窓開け加工用です用途コンパネ・ベニヤなどの切断適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質SK材全長(mm)165山数9切断対象木工・合成樹脂など刃渡り(mm)145入数(本)1