カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • オフィス家具(1)

「bskbu14」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線キーボード BSKBUシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    有線キーボード BSKBUシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
    種別USB接続 有線スリムキーボード接続方式有線対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
  • キーボード モノタロウ

    キーボード

    モノタロウ(90件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
    用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android
  • 有線キーボード BSKBUシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    有線キーボード BSKBUシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    汚れても丸ごと洗えるからお手入れ簡単。レーザー刻印で長期間使っても文字が消えにくい。キーにはメンブレン方式を採用。打鍵音も静か。
    ブラック種別USB接続 有線スタンダードキーボード 丸洗い接続方式有線対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)アズワン品番62-4122-33
  • USBスリムキーボード サンワサプライ

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
    適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種幅(mm)293高さ(mm)19質量(g)約260奥行(mm)115ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19消費電流(mA)100以下動作力50±20g
  • USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード スタンダードで癖のないJIS配列モデル 使いやすいキーピッチ19mm 角度調整スタンド搭載 まさかの時の排水機能付き
    キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3ブラックインターフェースUSB Type-A付属品取扱説明書質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5構造キー:メンブレン対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)キー数108キーキー配列日本語動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3775-31
  • ロジクール キーボード K120 ロジクール

    ロジクール キーボード K120

    ロジクール(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
    キー方式メンブレン仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり幅(mm)441ブラック高さ(mm)19.5質量(g)(キーボード)550奥行(mm)149ケーブル長(m)1.5対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT接続方式有線キー配列109キー日本語レイアウト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5寿命キー耐久回数:1000万回キーストローク(mm)2.8キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応キーの有無テンキー:あり角度調節あり
  • USBスリムキーボード サンワサプライ

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。 テンキー付きのコンパクト設計です。
    キー方式パンタグラフ適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種質量(g)約300ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19消費電流(mA)100以下動作力50±20gキー配列日本語109A配列、102キーキーストローク(mm)2.0±0.2キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
  • キーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5 エレコム

    キーボード 有線 パンタグラフ USB 薄型 コンパクト PS5

    エレコム(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
    付属品ユーザーズマニュアル×1幅(mm)367.1サイズコンパクト高さ(mm)21.2質量(g)約508※ケーブル含む奥行(mm)127.5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2インターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
  • キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム

    キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5

    エレコム(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
    その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。付属品ユーザーズマニュアル×1幅(mm)452サイズフル高さ(mm)41(スタンド時)、29.6(スタンド含まず)質量(g)約586奥行(mm)138ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)インターフェースUSBキー配列日本語108キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • USBスリムキーボード サンワサプライ

    USBスリムキーボード

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
    幅(mm)365サイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)360奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14コネクタ形状Aタイプコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ消費電流(mA)100以下動作力67gキー数103キーキー配列日本語アズワン品番64-0911-13キーの有無テンキー:あり角度調節あり
  • キーボードマルチカバー サンワサプライ

    キーボードマルチカバー

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(3枚)
    当日出荷
    対応機種を選ばないデスクトップキーボード用シャワーキャップカバーです。 様々な形状のキーボードに取り付けることができます。 (※シートサイズを超えるものや、特殊な形状のものでは対応できないものもあります。) 被せるだけの簡単取り付けです。 両面テープも付属しているので、シワが気になる場合は貼り付けて伸ばすことができます。 キーボード内部に水、ホコリが入り込むことを防ぎます。 超薄、高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。
    種別デスクトップ用適合(推奨)キーボード/W400mm~500mm×D150mm~200mmセット内容カバー3枚、両面テープ材質エーテル系ポリウレタン厚さ(mm)0.15アズワン品番64-0870-25
  • Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。
    仕様テンキーなしその他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書質量(g)約200ケーブル長(m)約1.5構造【キー】パンタグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属キー数82キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整スタンドなし印字方式【キートップ】シルク印刷動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19状態表示Caps Lock/Key Function Lock
  • ワイヤレスキーボード K275 ロジクール

    ワイヤレスキーボード K275

    ロジクール(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
    キー方式メンブレンキー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)幅(mm)450ブラックサイズフルサイズ高さ(mm)18質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2奥行(mm)155対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1キー配列108キー日本語レイアウト使用電池単四形乾電池×2本電池寿命最大2年キーストローク(mm)3.2アズワン品番64-3939-21キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)操作距離10キーの有無テンキー:ありマルチペアリングあり角度調節あり
  • Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    Bluetooth3.0class2対応 約2.3年の電池寿命 3台のデバイスを簡単に切替可能 ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能) パンタグラフ方式を採用
    付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用)質量(g)約280(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23キー数78キー動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間/864日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる電波周波数(GHz)2.4帯
  • キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き エレコム

    キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型フルキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
    サイズフル質量(g)約531※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー
  • 机上台 モニター用 モノタロウ

    机上台 モニター用

    モノタロウ(153件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
    材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし引出しなし
  • ロジクール ワイヤレスコンボ MK235 ロジクール

    ロジクール ワイヤレスコンボ MK235

    ロジクール(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
    センサーオプティカルキー方式メンブレン仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有グレー質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66その他の機能耐水仕様インターフェースUSBキー配列108キー日本語レイアウト使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間2年間電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年キーストローク(mm)2.5ボタン数3(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHz操作距離約10m
  • キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム

    キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5

    エレコム(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)286.5サイズコンパクト高さ(mm)20.4質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず奥行(mm)121.5電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
  • キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ エレコム

    キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
    コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5サイズフル質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず、【レシーバー】約2付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1接続方式無線幅(mm)447.7高さ(mm)31.6奥行(mm)136インターフェースUSB電池(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本キー方式メンブレンキーの有無テンキー:あり電波周波数2.4GHz帯角度調節あり
  • ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295 ロジクール

    ロジクール サイレント ワイヤレスキーボード K295

    ロジクール(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
    仕様押下圧:60g付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定幅(mm)441高さ(mm)18奥行(mm)149対応OSWindows10, 11 以降、ChromeOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)機能耐水設計、SilentTouchテクノロジーインターフェースUSB角度調整範囲有(8°)使用電池単四形乾電池 × 2本電池寿命最大24カ月キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10m