カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「bskbw130bk」の検索結果

抗菌・高耐久仕様 無線2.4GHz フルキーボード ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,798税込¥3,0781台翌日出荷抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 単3電池1本でも約3年動作する省電力設計 カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード 1,000万回の押下に耐える高耐久設計 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス しっかりしたキータッチのメンブレン方式 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用)色ブラック電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本本体質量(g)約496(電池含まず)接続方式無線対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchインターフェースUSB Type-Aキー配列日本語108キー保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1121日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3キーピッチ(mm)19無線通信方式無線2.4GHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152