カテゴリ

  • 電動工具(7)
    • バッテリー(2)
    • 充電器(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 14.4(3)
  • その他(2)
バッテリー種別
  • リチウムイオン(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(1)
  • 5(3)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl1850」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)18Vリチウムイオン電池HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
仕様冷却対応質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71
充電器 HiKOKI(ハイコーキ)充電器HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
スターターキット 18V HiKOKI(ハイコーキ)スターターキット 18VHiKOKI(ハイコーキ)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
バッテリー電圧(V)18
コードレスコーナドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスコーナドリルHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
コードレス鉄筋カッタ HiKOKI(ハイコーキ)コードレス鉄筋カッタHiKOKI(ハイコーキ)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(360°) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~19バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5回転角度(°)(ヘッド)360作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約116本(外径19mm)質量(kg)9.4(BSL1850装着時)切断速度(mm/min)6.5
コードレス鉄筋カッタ HiKOKI(ハイコーキ)コードレス鉄筋カッタHiKOKI(ハイコーキ)
179,000税込196,900
1台
3日以内出荷
リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(345°)
切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~16バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5回転角度(°)(ヘッド)345作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)質量(kg)6.6(BSL1850装着時)切断速度(mm/min)4
bsl1860特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bsl1860