カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「bsls6anu20bk」の検索結果

ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%伝送帯域(MHz)500コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.3シールドUTPケーブル伝送速度(Gbps)最大10爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)