カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「bsmbu26ssbk」の検索結果

有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使える。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要色ブラックケーブル長(m)1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)インターフェースUSB動作環境温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)