カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「bsmbw300mrd」の検索結果







無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391本当日出荷お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4