カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「bsn-312」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど