カテゴリ

  • 事務用品(15)
    • ボールペン替芯(4)
    • 油性ボールペン(11)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端ボール径(mm)
適合本体シリーズ名
入数(本)
方式
ノック式
色(軸)
グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・レッド
エコロジープロダクト
エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsrf」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ボールペン替芯(BSRF) パイロット油性ボールペン替芯(BSRF)パイロット(14件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
用途スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応商品タイプ替芯インク油性
中字1.0替芯(BSRF) パイロット中字1.0替芯(BSRF)パイロット
49税込54
1本
当日出荷
用途スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0全長(mm)98.5適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性入数1本線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 単色用 パイロット油性ボールペン替芯 単色用パイロット(2件のレビュー)
55税込61
1本
当日出荷
油性ボールペンの替芯です。パイロットコーポレーション製油性ボールペンに対応しております。
用途紙への筆記トラスコ品番424-5450芯径(mm)0.7インク色ブラック繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 パイロット油性ボールペン替芯パイロット
79税込87
1本
当日出荷
用途スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応インク色レッドインク油性インク商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5全長(mm)98.5種類油性ボールペン替え芯最大径(Φmm)3.1ペン先極細入数1本繰り返し・詰め替え対応
RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mm bitstrong(ビットストロング)RFIDタグ HF帯 カードサイズ 85mm × 54m, 54m × 49mmbitstrong(ビットストロング)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
RFID タグとは。アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴。小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様。形状:長方形。搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)。発信周波数:HF帯 13.56MHz。メモリ種類:128バイト (EEPROM)。メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)。動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例。サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。幅(mm)アンテナコイル:46ロール幅(mm)48
グラフイツク 2 BSR-F137P-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 BSR-F137P-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 BSR-F137P-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 BSR-F137P-10YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mm bitstrong(ビットストロング)RFIDタグ HF帯 値札サイズ 14mm × 29mmbitstrong(ビットストロング)
349税込384
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)14横(mm)29保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
グラフイツク 1 BSR-F137N-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BSR-F137N-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 BSR-F137N-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BSR-F137N-10YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mm bitstrong(ビットストロング)RFIDタグ HF帯 値札サイズ 15mm× 30mmbitstrong(ビットストロング)
349税込384
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。形状長方形厚さ(mm)0.75縦(mm)15横(mm)30保管温度範囲(℃)-10~40保存期間(年)10年動作温度範囲(℃)-20~45
レックスグリップ(超極太) パイロットレックスグリップ(超極太)パイロット(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)1.6替芯BSRF-8B-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ超極太字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
スーパーグリップG ノック式(0.7細字) パイロットスーパーグリップG ノック式(0.7細字)パイロット(1件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷
グリッドグリップでしっかり握れ書き手を選ばないノック式油性ボールペン
用途紙への筆記方式ノック式全長(mm)146シリーズスーパーグリップG最大径(Φmm)10.6先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1
レックスグリップ(細字) パイロットレックスグリップ(細字)パイロット(4件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
レックスグリップ(極太) パイロットレックスグリップ(極太)パイロット
109税込120
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記インク色黒・赤・青方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)1.2替芯BSRF-8EF-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極太字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
スーパーノック パイロットスーパーノックパイロット(1件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
一般筆記に最適なノック式油性ボールペン。 家庭用にも、携帯用にも!
用途紙への筆記先端ボール径(mm)0.7替芯BSRF-6F-色シリーズスーパーノックエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 001
油性ボールペン レックスグリップ パイロット油性ボールペン レックスグリップパイロット(3件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記インク色黒・赤・青方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.5替芯BSRF-8EF-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1
スーパーグリップG オーシャンプラスチック パイロットスーパーグリップG オーシャンプラスチックパイロット
119税込131
1本
当日出荷
海洋プラスチックを使用した環境に優しい油性ボールペン。
用途紙への筆記グリーン購入法適合方式ノック式インク色色(軸)オーシャンブルー種類油性ボールペン最大径(Φmm)10.6全長(mm)146材質軸・クリップ:樹脂材質(グリップ)エラストマー材質(インキ)油性染料インキシリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定エコマーク認定番号20 112 008入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
レックスグリップ(中字) パイロットレックスグリップ(中字)パイロット
119税込131
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記インク色黒・赤・青方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)1替芯BSRF-6M-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン スーパーグリップG ノック式 パイロット油性ボールペン スーパーグリップG ノック式パイロット
99税込109
1本
当日出荷
グリッドグリップでしっかり握れ書き手を選ばないノック式油性ボールペン
用途紙への筆記方式ノック式全長(mm)146シリーズスーパーグリップG最大径(Φmm)10.6先端ボール径(mm)0.5替芯BSRF-8EF-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極細字入数(本)1
ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついたいたずら防止ねじ[[SRBS]][[SRFXS]][[SSC-SRBS]]専用のショートビット。専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、いたずら防止ねじのトルク管理が可能です。ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303全長(mm)25.4寸法B(mm)6.35
油性ボールペン スーパーグリップG 抗菌仕様 パイロット油性ボールペン スーパーグリップG 抗菌仕様パイロット
94税込103
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
グリッドグリップでしっかり握れ衛生的に安心して筆記に集中できるノック式ボールペンです。
用途紙への筆記材質グリップ:ラバー(抗菌剤入り)、さや:樹脂(抗菌剤入り)全長(mm)145.9芯径(mm)0.7インク色替芯BSRF-6F-B(黒)繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン レックスグリップ パイロット油性ボールペン レックスグリップパイロット
99税込109
1本
5日以内出荷
段差がなく握りやすいグリップのボールペン
インク色ブラックインク油性インク商品タイプ本体方式ノック式全長(mm)144種類油性ボールペンシリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応