カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み

「bsu-320」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)

    廣杉計器(20件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 六角サポーター(ステンレス) TRUSCO

    六角サポーター(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316 ステン 6カクスペーサー 大阪魂

    SUS316 ステン 6カクスペーサー

    大阪魂
    ¥918税込¥1,010
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ユニバーサルコネクター USB3.0 A to B スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    ユニバーサルコネクター USB3.0 A to B スリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    8日以内出荷
    USB3.0 A to Bケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
  • ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    8日以内出荷
    USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
関連キーワード
cp-320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cp-320