カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bsuaar250bk」の検索結果

USB2.0リピーターケーブル(A to A)
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。ドライバー不要ケーブル長(m)5ケーブル太さ(mm)4.0転送速度(Mbps)最大480(規格値)色ブラック質量(g)約130コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス消費電力High Speed 最大137mA対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合変換タイプオス-メス