カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 安全靴・作業靴(1)

「bsv-24」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
    質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
  • セーフティシューズ(耐油・静電)(男女兼用) 51622 TULTEX(タルテックス)

    セーフティシューズ(耐油・静電)(男女兼用) 51622

    TULTEX(タルテックス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1足
    3日以内出荷
    形状ローカット色シルバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L

    パトライト(PATLITE)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    欠品中
    省スペース設計、奥行きわずか19.9mm。薄型ながら最大87dB(at 1m)。特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能。信号入力の切替で減音機能を搭載。SDカードを使用してメッセージの書換えが可能。トランジスタオープンコレクタ対応。再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)
    仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト
  • 薄型MP3再生報知器 パトライト(PATLITE)

    薄型MP3再生報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
  • e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ボイスプレイヤー

    SUS(エスユーエス)
    ¥19,880税込¥21,868
    1個
    欠品中
    4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
    型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業