カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み

「bsx13」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロホールド・ドライバーセット BONDHUS

    プロホールド・ドライバーセット

    BONDHUS
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(13本組)
    当日出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット

    BONDHUS
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー インチ13本組 BONDHUS

    ドライバー インチ13本組

    BONDHUS
    ¥12,980税込¥14,278
    1組
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8356セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーインチ13本組(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバーインチ13本組(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8357セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050,1/16,5/64,3/32,7/64,1/8,9/64,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL20 SMC

    プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL20

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL16 SMC

    プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTL16

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ13 ワルター

    超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ13

    ワルター
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-7351刃径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • 超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ13/64IN ワルター

    超硬3枚刃ドリルBSX 3D Φ13/64IN

    ワルター
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-8955刃径(mm)5.159RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(13点)
    32日以内出荷
    TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
  • チエーン,ドライブ,428HNBSX132L Kawasaki

    チエーン,ドライブ,428HNBSX132L

    Kawasaki
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07SU32SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07SU32SP

    brembo
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU32SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【SUZUKI】B-KING(08)、GSR400(06-10)、GSR400ABS(07-10)、GSX1300Rハヤブサ(08-12)、GSX1300Rハヤブサ(13-17)、GSX1300Rハヤブサ(22)、GSX-R1000(07-08)、GSX-R600(06-10)、GSX-R750(06-10)、V-STROM1000/X/XT ABS(14-19)、V-STROM1050/XT(20-21)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU27LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU27LA

    brembo
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU27LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、VERSYS1000 SE(19-21)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS(17-24)、ZX-10R ABS(11-15)、ZX-10R(08-10)、ZX-10R(11-15)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(08-12)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R1000(07-08)、GSX-R1000(09-11)、GSX-R600(04-05)、GSX-R600(06-10)、GSX-R750(04-10)、V-STROM1000/X/XT ABS(14-19)、V-STROM1050/XT(20-21)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU27RC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU27RC

    brembo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU27RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、VERSYS1000 SE(19-21)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS(17-24)、ZX-10R ABS(11-15)、ZX-10R(08-10)、ZX-10R(11-15)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(08-12)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R1000(07-08)、GSX-R1000(09-11)、GSX-R600(04-05)、GSX-R600(06-10)、GSX-R750(04-10)、V-STROM1000/X/XT ABS(14-19)、V-STROM1050/XT(20-21)
    材質カーボンセラミック
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU27SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU27SA

    brembo
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU27SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、VERSYS1000 SE(19-21)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS(17-24)、ZX-10R ABS(11-15)、ZX-10R(08-10)、ZX-10R(11-15)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(08-12)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R1000(07-08)、GSX-R1000(09-11)、GSX-R600(04-05)、GSX-R600(06-10)、GSX-R750(04-10)、V-STROM1000/X/XT ABS(14-19)、V-STROM1050/XT(20-21)
    材質シンタード