カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bsx9m」の検索結果

プロホールド・ドライバーセット
BONDHUS¥9,798税込¥10,7781セット(9本組)当日出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールドライバーセット
BONDHUS¥8,098税込¥8,9081組(9本)当日出荷グリップはラバーエルゴノミックグリップです。 油、水、汚れによる滑りを防止したグリップです。 硬度はHRC57~61です。 使用角度は最大25°です。用途組立保守作業に適しています。トラスコ品番297-1551セット内容ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)969種類セット品材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバーセット
TGK(東京硝子器械)¥8,990税込¥9,8891セット5日以内出荷から6日以内出荷材質(軸)ニッケルクロム+モリブデン バナジウムが噴霧材質(グリップ)ニトリルラバー商品構成セット品
ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット
BONDHUS¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ)
BONDHUS¥17,980税込¥19,7781組8日以内出荷トラスコ品番810-8365セット内容ボールポイントドライバー:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm質量(g)958種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし