カテゴリ
- 電気材料(3)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bt 1.25-18」の検索結果

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子
ニチフ¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
ねじ寸法測定ゲージ 測定用ヘッド
バウアーズ¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージの測定用ヘッドです。
ねじ寸法測定ゲージ用 設定リング
バウアーズ¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷バウアーズ社の「ねじ寸法測定ゲージ」は、内径ねじの有効径を測定できる特殊測定工具です。従来型のねじゲージによる測定では合否判定にとどまり、ねじ寸法の正確な数値管理ができませんでした。「ねじ寸法測定ゲージ」を使用することによって、ねじ切り加工をより素早く、簡単、正確に行うことができるようになります。本商品は、ねじ寸法測定ゲージ専用の設定リングです。