カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(83)
  • 作業工具(72)
  • 切削工具(61)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 測定用品(40)
  • 物流用品(32)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(28)
  • 電気材料(13)
  • 家電(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-04」の検索結果

関連キーワード
536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リヨンタオル掛 BT-4 シロクマ

    リヨンタオル掛 BT-4

    シロクマ
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    材質真鍮クロームサイズ【付属ビス】3.5×25高さ(mm)58全長L(mm)600径D(Φmm)19足幅【P】520mm座幅(mm)35サイズ(mm)600
  • BT4.0ハンズフリー カシムラ

    BT4.0ハンズフリー

    カシムラ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書仕様連続待受時間:(最大)約20日間ブラック質量(g)34ケーブル長(m)約3接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約3通話時間連続:約14時間BluetoothVersion:4.0プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10以内
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    868税込955
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • ビークプロテクションキット MT-BT004R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクションキット MT-BT004R

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT004R。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT レッドwithブラック&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-24)タイプBeak Protection Kit
  • ルミナスライト ワイヤーバー Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト ワイヤーバー

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。 また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
    ポール径(Φmm)19
  • FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P SHIMANO(シマノ)

    FC-T8000 ギアコテイBT4P/パーツ4P

    SHIMANO(シマノ)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
  • ソフトタイプバーテープ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ソフトタイプバーテープ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    少し厚めなので、ゆったり握れるソフトモデル しっとりしたグリップ感で、ツーリングなどのロングライドにもおすすめ
    付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質EVA/PU
  • ワンタッチ電源低背 Bullcon

    ワンタッチ電源低背

    Bullcon
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
  • 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000

    廣杉計器(9件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)ABS樹脂開口面積(cm2)170
  • べっぴんさん コップ用柄つきスポンジ モック

    べっぴんさん コップ用柄つきスポンジ

    モック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    スポンジを水にぬらして洗うだけで、ブラシ状の超極細 繊維が頑固な汚れを落とします。鉄器、テフロンなどのフッ素樹脂加工、陶器、プラスチッ ク、ガラス、ホーロー、アルミなどの食器や鍋やグラス、 おろし金等にご使用できます。
    材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム全長(mm)250繰り返し・詰め替え対応
  • バイオトップカラーハガキ(50枚入) 伊東屋

    バイオトップカラーハガキ(50枚入)

    伊東屋
    399税込439
    1パック(50枚)
    当日出荷
    サイズはがき紙質中性紙郵便番号欄なし印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
  • Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク

    Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

    フジトク
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • バイオトップカラーハガキ(50枚入) 伊東屋

    バイオトップカラーハガキ(50枚入)

    伊東屋(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(50枚)
    当日出荷
    サイズはがき紙質中性紙用紙サイズはがき郵便番号欄なし印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
  • 超硬ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • ラジアルアジャストスクリュー 住友電工ハードメタル

    ラジアルアジャストスクリュー

    住友電工ハードメタル
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • セットスクリュー 住友電工ハードメタル

    セットスクリュー

    住友電工ハードメタル
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • バイオトップカラーハガキ(50枚入) 伊東屋

    バイオトップカラーハガキ(50枚入)

    伊東屋
    399税込439
    1パック(50枚)
    当日出荷
    サイズはがき紙質中性紙郵便番号欄なし印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
  • バイク汚れとりつや之助 高森コーキ

    バイク汚れとりつや之助

    高森コーキ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300cc)
    7日以内出荷
    ワックス効果で美しさを維持。 セラミックの効果で、キズをつけずに、汚れを落し、つやを出す。
    寸法(mm)240×75×75危険物の類別非危険物
  • ヒールボルト ナベヤ

    ヒールボルト

    ナベヤ
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22寸法D(mm)5表面処理黒染め熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオトップカラーハガキ(50枚入) 伊東屋

    バイオトップカラーハガキ(50枚入)

    伊東屋
    459税込505
    1パック(50枚)
    翌々日出荷
    サイズはがき紙質中性紙郵便番号欄なし印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
  • クラフト ベーキングトレー BT-302N ナチュール(50枚入) 天満紙器

    クラフト ベーキングトレー BT-302N ナチュール(50枚入)

    天満紙器
    1,598税込1,758
    1個(50枚)
    6日以内出荷
    焼成にはもちろん、パンや菓子、ファストフードなどの食品トレーとしても最適です。使用している耐油未晒クラフトはTEMMA だけのオリジナル素材です。
    材質(本体)耐油未晒クラフト材質(フタ)A-PET
  • <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。10段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32
  • EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3S形センサバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から53日以内出荷
    保護構造IP20(IEC)
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    付属品取扱説明書質量(g)約29定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
  • アンギュラ玉軸受 BT1P4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT1P4

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • アンギュラ玉軸受 BT1DTP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT1DTP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)80軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ) ナベヤ

    MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ)

    ナベヤ
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    3方向から同時加工対応ができるイケールです。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
    付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト材質FC250寸法L(mm)0.02/300表面処理塗装(黒皮部)寸法M(mm)0.02/300取付穴数4寸法G(mm)50熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    耐圧防爆用計量台 SB-FPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    耐圧防爆用計量台 。爆発等級及び発火度[ExdⅡBT4]準拠、使用場所1種、2種適合。シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型。労検 LCB01 / LCB02 / LCB06に準拠
    用途1種、2種の危険場所で使用可能。付属品ケーブル保護管アダプタ材質計量皿:ステンレス種類防爆計量台防爆構造耐圧防爆構造最大印加電圧(V)15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V総合誤差0.03% of R.O.(非直線性+ヒステリシスエラー)ケーブル太さ(mm)Φ7/6m、6芯シールドケーブルケーブル色赤:電源+ 白:電源- 緑:出力+ 青:出力- 橙:センシング+ 黒:センシング- 黄:シールド
  • PTFE 6カクBT 大阪魂

    PTFE 6カクBT

    大阪魂
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)12寸法H(mm)2.8ねじ径M4寸法D(mm)7頭部形状六角
  • レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSON

    レトロFM・ブルートゥーススピーカー

    PASSON
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な3Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。
    付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムイオン電池保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット52mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力3W
  • BR-9000 シューコテイBT M4 SHIMANO(シマノ)

    BR-9000 シューコテイBT M4

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • 04BTシリーズ用オプション 理研計器

    04BTシリーズ用オプション

    理研計器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    高温作業下でのガス検知器使用時に、高温熱源からの一時的な筐体保護保護カバーとしてご使用頂けます。操作ボタン部(2個)・センサ部・ブザー放音口の計4か所の専用穴により、操作性・安全性を高めています。取付クリップ(安全ピン)で固定します。
    付属品取付クリップ付き1個トラスコ品番656-9680RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドボーリングバー(ねじ切り) NTKカッティングツールズ

    ソリッドボーリングバー(ねじ切り)

    NTKカッティングツールズ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ZM3
  • 4カクBT(ゼンB10H4 大阪魂

    4カクBT(ゼンB10H4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • 3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂

    3B-ZECウエルドBT(トッキ4

    大阪魂
    6,232税込6,855
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    突起数4
  • 3W-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂

    3W-ZECウエルドBT(トッキ4

    大阪魂
    5,318税込5,850
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    突起数4
  • アエンZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂

    アエンZECウエルドBT(トッキ4

    大阪魂
    7,140税込7,854
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)45寸法H(mm)3.5寸法S(mm)19寸法D(mm)24寸法E(mm)3.5寸法h(mm)1.5ねじの呼びM12突起数4
  • UNIQ R ミル チャック,HA(BT40) マパール

    UNIQ R ミル チャック,HA(BT40)

    マパール
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷
    軸方向の工具長調整機能付です。ISO 7388-2準拠のシャンクBT、JD/JF(JIS B 6339)
    タイプBT-40
関連キーワード
...