カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(326)
- 切削工具(118)
- 作業工具(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- パソコン/周辺機器(52)
- バイク部品(45)
- 測定用品(29)
- トラック純正部品(19)
- オフィス家具(18)
- 制御機器(17)
- 自動車純正部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 電気材料(12)
- 測定関連サービス(9)
- バイク純正部品(8)
- 安全用品(8)
- 作業服(8)
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(6)
- カー用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 保管用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 縫製用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(9)
- ASUS(エイスース)(16)
- BIG DAISHOWA(10)
- KTC(57)
- MSTコーポレーション(30)
- NTツール(10)
- SMC(75)
- StarTech.com(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- イスカル(16)
- エスコ(8)
- オーハウス(11)
- サンワサプライ(7)
- ユキワ精工(7)
- 三菱ふそう(26)
- 大阪魂(292)
- 廣杉計器(22)
- 新コスモス電機(9)
- 日研工作所(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt-06」の検索結果

ビークプロテクションキット MT-BT006B
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT006B。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT ブルーwithブラック,グレー&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900 GT 20-22。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT (20-22)タイプBeak Protection Kit


空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥1,475~税込¥1,623~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)材質ポリウレタン使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ルミナスライト ワイヤーバー
Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から5日以内出荷スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。 また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。ポール径(Φmm)19
超薄手タイプバーテープ
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷から4日以内出荷0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適 グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感 薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質PE/PU
かくれん棒 タッチアップ
建築の友¥499税込¥5491個(5mL)当日出荷から翌々日出荷簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。内容量(mL)5主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング使用場所屋外/屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し・耐水性塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット
さくら電子¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000
廣杉計器(9件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から6日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
YAHATA 丸カンボルト スチール
八幡ねじ(3件のレビュー)¥75~税込¥83~1本当日出荷ナットが付いて使いやすいです。用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
帯鉄バンドセット
FSC藤原産業¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷あらかじめ必要な長さにカットされ、オーバーラップシールもセット済みのため、開封後すぐに現場でご使用いただけます。施工準備の手間を省き、作業効率の向上に貢献します。長さ(mm)500幅(mm)19入数(本)100
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト
廣杉計器(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷から翌々日出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
...