カテゴリ
- 切削工具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「bt-102-50」の検索結果

マニホールドブロック
ダイキン工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から61日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
マニホールドブロック
ダイキン工業¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8435幅(mm)88質量(kg)2.7高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数1
メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)バルブ種類ボールバルブ