カテゴリ
- 切削工具(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 溶接用品(4)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 医療(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(65)
- MSTコーポレーション(37)
- 日研工作所(28)
- NTツール(11)
- ダイヘン(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- カトウ工機(3)
- 聖和精機(3)
- 田倉工具(3)
- ユキワ精工(3)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アサヒペン(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 協和[機構部品](2)
- SK11(2)
- Deport(2)
- イスカル(1)
- 新ダイワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt-180」の検索結果

UVランプ BT-180Dヨウ DP072ヨウ
Deport¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷交換目安は約1年。 25-2691-00はDeClean交換用のフィルターセット。 25-2691-01はDeClean交換用のUVランプ 8W。
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ブルートーチⅣ
ダイヘン¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー
アルミス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAhRoHS指令(10物質対応)対応
木目調 縁台
YAMAZEN(山善)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷から5日以内出荷座部に木目調のPS素材を採用。 耐候性、耐久性の高い縁台シリーズ。 座部には新素材「ポリスチレン」を採用。 アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強いのでローメンテナンス。 夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくいことも特徴。 構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。 設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。 傾斜のある場所や水平でない場所での設置でも調整可能。 木目調デザインなのでお庭の自然な風合いを崩さずおしゃれに演出。用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側色ダークブラウン
バックル式ベルト荷締機
SK11¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
イレクターパイプ Φ32 マット ブラケットシリーズ用
矢崎化工¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ダークブラウン内径(Φmm)27.9外径(Φmm)32
F2239B倣い加工用カッター
ワルター¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ボールノーズカッターです。用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-073-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-073-1G16G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-102-2G32G-10BT 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-102-2G32G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-074-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-074-1G16G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
バケット用しごきネット
アサヒペン(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット(3枚)当日出荷別売の専用容器で更に作業効率UP!用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。材質ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215適合容器BT-180、BS-180RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式 プライバシー フィルター WINTEN WT-133BT-BK 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種WINTEN WT-133BT-BK入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。






















![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)