カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み

スーパーエース
Sakae Fuji(栄製機)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。付属品ガスカートリッジHP200質量(g)610本体質量(g)240(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87火炎温度(℃)1900火口径(mm)Φ16.0火炎の長さ(mm)100-110熱量(kw)3.8燃焼時間(分)80火炎形状ジェットスクリュー炎全質量(g)610適用可能カートリッジR200・HP200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら