カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bt-50l」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    129,800税込142,780
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • リキッドディスペンサー定量塗布タイプ カトウ工機

    リキッドディスペンサー定量塗布タイプ

    カトウ工機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。
    適合機種対応シャンクノズル標準ノズル、大径ノズル寸法C1(mm)75寸法C2(mm)18、26適合タップM2~M12、M12~M22
  • リキッドディスペンサー定量塗布 ロング カトウ工機

    リキッドディスペンサー定量塗布 ロング

    カトウ工機
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • 絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応) 渡辺電機工業

    絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応)

    渡辺電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり第1入力信号DC4~20mA第1出力信号DC4~20mA
  • BTシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工

    BTシャンク CNCキーレスドリルチャック

    ユキワ精工
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
  • レビアパネル 三角框出隅セット TOSTEM(LIXIL)

    レビアパネル 三角框出隅セット

    TOSTEM(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    12日以内出荷
    再資源化が困難であったほぼすべての廃プラスチックと廃木材を再資源化した循環型素材「レビア」を床板に使用しています。簡単スライド取付、出隅・入隅にも対応。デッキ下に風が吹き込むのを防ぐ。
    タイプ三角框出隅入数2本+コーナーピース1個
  • 316LセブンノブBT(D50 大阪魂

    316LセブンノブBT(D50

    大阪魂
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)40寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    4,198税込4,618
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    全長L(mm)128寸法l(mm)99先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • 9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm) KTC

    ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)

    KTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状T形トルクス
  • ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング テーパーフェース

    セコ・ツールズ・ジャパン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM27 BT50

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT50
    寸法BD(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリング モノブロック サイドロックホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック サイドロックホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    サイドロックホルダです。
  • BT40ツーリング カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40ツーリング カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT40
    トラスコ品番429-2638寸法LB(mm)23寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)139.4
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=0.75(インチ)カッタ用です。BT50
    トラスコ品番428-6280寸法LB(mm)19.15寸法BD(mm)44.45RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)176.43
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM32 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM32

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=32用です。BT50
    寸法BD(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50
    寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM16 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。BT50
    トラスコ品番428-6266寸法LB(mm)62寸法BD(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)218.8
  • BT50ツーリング サイドロックルホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング サイドロックルホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
    仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 2面拘束 サイドロックホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 サイドロックホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50 2面拘束 カッター用 アーバ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50 2面拘束 カッター用 アーバ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルヘッドハーフ MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ

    MSTコーポレーション
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY ソニー】。★テレビ。X7000Dシリーズ。X7500Fシリーズ。X8000Cシリーズ。X8000Eシリーズ。X8000Gシリーズ。X8000Hシリーズ。X80Kシリーズ。X80WKシリーズ。X8300Dシリーズ。X8500Aシリーズ。X8500Bシリーズ。X8500Cシリーズ。X8500Dシリーズ。X8500Eシリーズ。X8500Fシリーズ。X8500Gシリーズ。X8500Hシリーズ。X8550Gシリーズ。X8550Hシリーズ。X9000Cシリーズ。X9000Eシリーズ。X9000Fシリーズ。X9200Bシリーズ。X9300Cシリーズ。X9300Dシリーズ。X9350Dシリーズ。X9400Cシリーズ。X9500Bシリーズ。X9500Eシリーズ。X9500Gシリーズ。X9500Hシリーズ。A1シリーズ。A8Fシリーズ。A8Gシリーズ。A8Hシリーズ。A9Fシリーズ。A9Gシリーズ。A9Sシリーズ。BZ30J/BZシリーズ。BZ30Lシリーズ。BZ35F/BZシリーズ。BZ35J/BZシリーズ。BZ35Lシリーズ。BZ40H/BZシリーズ。BZ40J/BZシリーズ。BZ40Lシリーズ。FW-BT30K/BZシリーズ。Z9Dシリーズ。Z9Fシリーズ。KD-49X8500B。KD-55X8500A。KD-55X8500B。KD-55X9200A。KD-55X9200B。KD-65X8500A。KD-65X8500B。KD-65X9200A。KD-65X9200B。KD-65X9500B。KD-70X8500B。KD-84X9000。KD-85X9500B。A9S。FW-100BZ40J/BZ。FW-32BZ30J/BZ。FW-43BT30K/BZ。FW-43BZ30J/BZ。FW-43BZ30L。FW-43BZ35F/BZ。FW-43BZ35J/BZ。FW-49BZ35F/BZ。FW-50BT30K/BZ。FW-50BZ30J/BZ。FW-50BZ30L。FW-50BZ35J/BZ。FW-55BT30K/BZ。FW-55BZ30J/BZ。FW-55BZ30L。FW-55BZ35F/BZ。FW-55BZ35L。FW-55BZ40H/BZ。FW-55BZ40L。FW-65BT30K/BZ。FW-65BZ30J/BZ。FW-65BZ30L。FW-65BZ35F/BZ。FW-65BZ35L。FW-65BZ40H/BZ。FW-65BZ40L。FW-75BT30K/BZ。FW-75BZ30J/BZ。FW-75BZ30L。FW-75BZ35F/BZ。FW-75BZ40H/BZ。FW-75BZ40L。FW-85BZ30L。FW-85BZ35F/BZ。FW-85BZ40H/BZ。FW-85BZ40L。KJ-100Z9D。KJ-43X7500F。KJ-43X8000E。KJ-43X8000G。KJ-43X8000H。KJ-43X80K。KJ-43X80WK。KJ-43X8300D。KJ-43X8500C。KJ-43X8500F。KJ-43X8500G。KJ-43X8500H。KJ-48A9S。KJ-49X7000D。KJ-49X7500F。KJ-49X8000C。KJ-49X8000E。KJ-49X8000G。KJ-49X8000H。KJ-49X8300D。KJ-49X8500C。KJ-49X8500F。KJ-49X8500G。KJ-49X8500H。KJ-49X9000E。KJ-49X9000F。KJ-49X9500G。KJ-49X9500H。KJ-50X80K。KJ-50X80WK。KJ-55A1。KJ-55A8F。KJ-55A8G。KJ-55A8H。KJ-55A9F。KJ-55A9G。KJ-55X7500F。KJ-55X8000G。KJ-55X8000H。KJ-55X80K。KJ-55X80WK。KJ-55X8500C。KJ-55X8500D。KJ-55X8500E。KJ-55X8500F。KJ-55X8550G。KJ-55X8550H。KJ-55X9000C。KJ-55X9000E。KJ-55X9000F。KJ-55X9300C。KJ-55X9300D。KJ-55X9350D。KJ-55X9500E。KJ-55X9500G。KJ-55X9500H。KJ-65A1。KJ-65A8F。KJ-65A8G。KJ-65A8H。KJ-65A9F。KJ-65A9G。KJ-65X8000G。KJ-65X8000H。KJ-65X80K。KJ-65X80WK。KJ-65X8500C。KJ-65X8500D。KJ-65X8500E。KJ-65X8500F。KJ-65X8550G。KJ-65X8550H。KJ-65X9000C。KJ-65X9000E。KJ-65X9000F。KJ-65X9300C。KJ-65X9300D。KJ-65X9350D。KJ-65X9500E。KJ-65X9500G。KJ-65X9500H。KJ-65Z9D。KJ-65Z9F。KJ-75X8000H。KJ-75X80K。KJ-75X80WK。KJ-75X8500E。KJ-75X8500F。KJ-75X8550G。KJ-75X9400C。KJ-75X9500G。KJ-75X9500H。KJ-75Z9D。KJ-75Z9F。KJ-77A1。KJ-77A9G。KJ-85X8500F。KJ-85X9500G。Z9H。★空間再現ディスプレイ。ELF-SR1。ELF-SR2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • アングルヘッドハーフ シャンク HFA20/HFT12 MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ シャンク HFA20/HFT12

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフ シャンク [HFD12/HFT6] MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ シャンク [HFD12/HFT6]

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4] MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4]

    MSTコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
  • アンクルヘットハーフ 90TA4:M2-8ブラザー用 MSTコーポレーション

    アンクルヘットハーフ 90TA4:M2-8ブラザー用

    MSTコーポレーション
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘットハーフ 90°D7:1-7ブラザー用 MSTコーポレーション

    アングルヘットハーフ 90°D7:1-7ブラザー用

    MSTコーポレーション
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
  • ツーリング イスカル

    ツーリング

    イスカル
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷から30日以内出荷
    クリックフィット(アーバー) 画像はイメージです