カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 切削工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全用品(9)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)

「bt-55」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
  • ピタ・シートクッションBT55 ファンディーナ

    ピタ・シートクッションBT55

    ファンディーナ
    16,980税込18,678
    1枚
    5日以内出荷
    より多くの車いす座面に対応。ホームベース型クッション。標準型とともに後方バックサポート部の角に角度のついた車いすにも使用可能。背面の角がないため、より多くの車いす座面に対応します。
    材質中材:熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー:(表面)ポリエステル100%・(底面)ポリエステル55%・ポリウレタン45%質量(kg)1.1寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×5.5
  • データバインダー T型 コクヨ

    データバインダー T型

    コクヨ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 197
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(58本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(58本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ユニクロメッキ

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(34本)
    当日出荷から5日以内出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

    アックスブレーン
    550税込605
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
  • 裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)

    ニチフ
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(150本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    3,398税込3,738
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 丸物保持具 タンガロイ

    丸物保持具

    タンガロイ
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    3,298税込3,628
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
    先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)差込角(inch)1/2
  • ワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ワイヤレススピーカー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷
    様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。
    付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)450電源リチウムイオン3.7V1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145連続使用時間(時間)約3到達距離(m)10対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。充電時間(時間)約5LED赤・緑・青・紫・水色対応ファイルWAV/MP3Bluetooth5.3音声出力6W
  • マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(150本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    2,598税込2,858
    1箱(50個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
  • SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ミニバイト

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
  • コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ サンドビック

    コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ

    サンドビック
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • BMT-Pタレット用回転工具ホルダ サンドビック

    BMT-Pタレット用回転工具ホルダ

    サンドビック
    539,800税込593,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 3カ-ユニスチールコブラ(T 大阪魂

    3カ-ユニスチールコブラ(T

    大阪魂
    2,187税込2,406
    1袋(50個)
    9日以内出荷
  • BMTタレットインターフェース ブレードアダプタ サンドビック

    BMTタレットインターフェース ブレードアダプタ

    サンドビック
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 供物台 棚付きW55 AIS (エイ・アイ・エス)

    供物台 棚付きW55

    AIS (エイ・アイ・エス)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅54.5×奥行35×高さ22.5cm。その他サイズ(約):折畳時本体高さ/8.5cm、有効天板サイズ/幅49.9×奥行35cm棚板サイズ/幅43.5×奥行19.2×厚み1.8cm。製品重量(約):5.5kg。耐荷重(約):天板10kg、棚板5kg。お客様組立品
    幅(mm)545質量(kg)5.5ダークブラウン高さ(mm)225奥行(mm)350
  • ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ

    アイセル
    49,980税込54,978
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
  • ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B55(P2.0

    大阪魂
    12,774税込14,051
    1個
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスタイプ細目寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法k(mm)23ピッチP(mm)2ねじの呼びdM36ねじ山種類メートル細目
  • TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA FW-55BT30K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Sony BRAVIA FW-55BT30K 55インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BT30K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BT30K 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BT30K 55インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BT30K取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • BMT アダプター 突切りブレード A2110-BT...-P ワルター

    BMT アダプター 突切りブレード A2110-BT...-P

    ワルター
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Sony BRAVIA FW-55BT30K / BZM 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sony BRAVIA FW-55BT30K / BZM 55インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BT30K/BZM取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BT30K / BZM 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SONY BRAVIA FW-55BT30K / BZM 55インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY BRAVIA FW-55BT30K/BZM取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ55インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    209税込230
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTC

    ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

    KTC(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • T型トルクスビットソケット用交換ビット KTC

    T型トルクスビットソケット用交換ビット

    KTC(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットスタンダードタイプ
    両頭機能片頭
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応