カテゴリ
- 制御機器(13)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 切削工具(6)
- 作業工具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク部品(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器](13)
- 大阪魂(6)
- KTC(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Winwell(3)
- サンドビック(2)
- 佐文工業所(2)
- OGK技研(2)
- Revopoint(2)
- Tiertime(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 象印マホービン(1)
- 冨士端子工業(1)
- ユニカ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt-b5」の検索結果

絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
ビッグトート
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷作業時の運搬やレジャー等に。出し入れしやすい開口部(ジッパー付)。呼線やCD管が、まとめて入る!用途肩掛けできる 大容量トートバッグ材質ポリエステル色黒本体寸法(mm)560×270×510本体質量(g)450
段付トーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,298~税込¥1,428~1パック(5本)当日出荷ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。 インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ! 段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。種類スリムトーション、段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706438-251222-02.jpg)
ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷複数連結することができます。色青取付方式ネジ式(プラスネジ)ピッチ(mm)5.08極数3極
3カ-B ネカクBT(A-1 K=5
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしておりますねじ部長さ(mm)全ねじ
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SAフリーサイズボックスキャリー
TKG¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75






![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706386-251222-02.jpg)

![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706395-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706377-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 横向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706350-251222-02.jpg)
![小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768546-251222-02.jpg)

![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706411-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706368-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 横向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706359-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 斜め向き(プラスネジ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706438-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 斜め向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706420-251222-02.jpg)
![小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768555-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706429-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 灰 斜め向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706447-251222-02.jpg)