カテゴリ

  • 安全用品(7)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「bt-b60」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B60 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B60 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    キーエンス/KEYENCE BT-B60 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • S Series(SF4-BTB) SMC

    S Series(SF4-BTB)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • FENDER B COMP,FR    61121K1BT60 ホンダ

    FENDER B COMP,FR 61121K1BT60

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から112日以内出荷
    トリップボタン
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
  • イヤホンマイク FB-26IM エフ・アール・シー

    イヤホンマイク FB-26IM

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
    用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR7|IC-DPR6|IC-DPR7BT|IC-DU65B|IC-DU55C|IC-DU65C|IC-D60|IC-DU60S1|IC-VH37MFT|IC-DU60S|IC-UH38MFT|IC-UH37MFTコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バリケードテープ 日本緑十字社

    バリケードテープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    危険な場所に、すばやくバリケードを。接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結び付けてご使用ください。 エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
    テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50厚さ(mm)0.1質量(g)250仕様非粘着材質ポリエチレン取付方式テープ
  • スターターキット 18V HiKOKI(ハイコーキ)

    スターターキット 18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
    バッテリー電圧(V)18
  • アイコム ICOM 登録局 用 タイピンマイク(IC-DPR7S等 対応) PM-0026I3 マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    アイコム ICOM 登録局 用 タイピンマイク(IC-DPR7S等 対応) PM-0026I3 マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:アイコム icom。IC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
  • 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム ICOM (IC-DU65C、IC-DPR6、IC-DPR7S等 対応) 登録局 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム ICOM (IC-DU65C、IC-DPR6、IC-DPR7S等 対応) 登録局 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    トランシーバー用タイピンマイクPM-0026I3と、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icom。IC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等。お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cm。ES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cm。ES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cm。ES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cm。ES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • ツーリングシステム イスカル

    ツーリングシステム

    イスカル
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷