カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bt-u3」の検索結果

薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ
日進電子工業¥119,800税込¥131,7801個24日以内出荷発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。 発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。 拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。 豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など幅(mm)15照光種別面発光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形
ASUS NUC 15 Pro Slim (Intel Core i 3 processor 100U/8GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)
ASUS(エイスース)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(g)500使用CPUIntel Core i3 Processor 100U電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 37容量(GB)メイン(標準):8USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Core i 3 processor 100U/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)
ASUS(エイスース)¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷Intel Core i3 プロセッサーミニPC。コンパクト。仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro質量(g)600使用CPUIntel Core i3 Processor 100U電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 54容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100UOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiWI-FI 7(22),BT容量(GB)8ストレージ512GBオーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C portsLAN2.5G Ethernet
ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷Lite CPU:INTEL I3-1315U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Silmその他【ASUS Logo】なしポート数【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lockメモリー8GB使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー電源供給19VDC, 3.42A, 65W Power AdapterOSWindows 11 ProグラフィックアクセラレーターIntel UHD GPURoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3Wi-FiIntel Wi-Fi 6Eストレージ512GBLAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps