カテゴリ
- オフィス家具(5)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

空調服バッテリーセット
空調服(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201セット5日以内出荷最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(※2) を搭載。 ターボモード(※2):14.4Vの他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(※3)、8. 2V、6. 0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵(※4)で屋外での使用も安心です。(赤色LEDで屋外での視認性良好/ JIS IP55(防塵防水)規格適合) 【瞬間冷却のターボモード(※2)】 最大風量76リットル/秒(※1)で瞬間冷却を可能に。ターボモード(※2) :14.4Vは人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時だけ使用してください。5分間という短時間で瞬間冷却し、その後は風量を落とし、効率よく冷却します。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※4 水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。適合ファン:FA01012シリーズのみセット内容空調服バッテリー(BT01411)バッテリーケース(CA00011)急速AC充電アダプター(CG00011)色赤色質量(g)287連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時 14.4V(ターボモード)時:4.9※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4、11V(ゆらぎモード)時:6.8、8.2V時:8.5、6.0V時:17(※FA01012シーリーズファン2個の値)機能防水・防塵充電時間(時間)約3(CG00011のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:98×85×27出力切替14.4V(ターボモード/最大風量時)11V(連続モード/最大風量時)
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 連結型
ナイキ¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷から41日以内出荷自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)仕様【配線ボックス】付タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型
ナイキ¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷から41日以内出荷自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)仕様【配線ボックス】付タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 キャスター脚タイプ
ナイキ¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。アクティブに動かせて使用することができる、キャスター脚(リフトアップキャスター)です。用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)キャスターリフトアップキャスター付天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
ライトワークテーブル 両面タイプ(ビティー BT型)
ナイキ¥99,980~税込¥109,978~1台36日以内出荷働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として高さ(mm)720タイプノックダウン式
ライトワークテーブル 両面タイプ 連結型(ビティー BT型)
ナイキ¥99,980~税込¥109,978~1台36日以内出荷働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品配線ボックス、横渡配線フック(4個)高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)1200天板厚さ(mm)26
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら