カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 裸ブレード(板形)端子(3)
    • 絶縁被覆付ブレード端子(3)
    • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(1)
絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 22
  • 16(8)
  • 17(8)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 20(8)
  • 21(8)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(8)
端子形状
端子形状
丸形(1)
端子形状
先開形(1)
端子形状
板形(6)
種類
  • 絶縁付圧着端子(5)
  • 裸圧着端子(3)
幅(mm)
  • 2.2(2)
  • 2.8(2)
  • 3(3)
  • 3.0(1)
  • 3.4(2)
  • 5.5(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(2)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
  • 6.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.8(1)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13.6(1)
  • 22(1)
全長(mm)
  • 13.5(1)
  • 13.6(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 15.7(1)
  • 17(1)
  • 18.2(1)
  • 18.25(1)
  • 18.6(1)
  • 18.8(1)
  • 19(1)
  • 19.1(2)
  • 20(1)
  • 20.3(1)
  • 20.5(1)
  • 20.8(1)
  • 21.2(1)
  • 21.5(1)
  • 23(1)
  • 24.5(1)
13.5・13.6・14.8・15・15.7・17・18.2・18.25・18.6・18.8・19・19.1・20・20.3・20.5・20.8・21.2・21.5・23・24.5・全長(mm)をもっと見る
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.7(2)
  • 4.3(2)
  • 5.3(2)
  • 6.4(2)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
2.2・3.2・3.3・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4・10.5
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • ニチフ(6)
  • 冨士端子工業(2)
ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt1.25」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
ブレード端子 ニチフブレード端子ニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)
3日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子