カテゴリ
- 電気材料(2)
- 裸ブレード(板形)端子(1)
- 絶縁被覆付ブレード端子(1)
絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 16
- 14(2)
- 15(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(2)
端子形状

板形(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(1)
幅(mm)
- 4.6(2)
全長(mm)
- 17.5(1)
- 23(1)
17.5・23
色
クリア(1)
ブルー(1)
クリア・ブルー
ブランド
- ニチフ(2)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「bt2-13」の検索結果

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)