カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「bt2000-40」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ブルートーチBT2000-40 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000-40

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT2000F-40 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000F-40

    ダイヘン
    189税込208
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
  • 部品 ブルートーチBT2000V-40 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT2000V-40

    ダイヘン
    43税込47
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
  • 絶縁付ノズル No.10 ダイヘン

    絶縁付ノズル No.10

    ダイヘン
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    ダイヘンCO2MAGMIG溶接トーチ用です。
    主な適合トーチBT2000-30・40、BT2000-30K、BT2000F-30・40、BT2000V-30・40、WT2000-MD・SD
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF

    ニチコン
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = BT寿命 = 2000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • ライナー ダイヘン

    ライナー

    ダイヘン
    6,398税込7,038
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン
    8,198税込9,018
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    絶縁付のノズルです。
    寸法L(mm)83寸法D(mm)18主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法(mm)L:75.5、D:19主な適合トーチWTCX-1801/WTCX-2001/WTCMX-2001/WTCAX-1801/WT1800-SD/WT2000-SD/WT2000-MD/WTA180-SD/BT1800-30/BT2000-30/BT2000-40/BTS180-20/BT2000-30K